KHK(小原歯車工業)
AGF ウォームホイール モジュール2.5
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール
2.5
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
ねじれ
右方向
バックラッシ(mm)
0.14~0.27
転位係数
0
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
のど径D(Φmm)
歯幅E(mm)
ウェブ厚H(mm)
リム径I(Φmm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D'(Φmm)
穴径A(Φmm)
組立距離J(mm)
ボス長F'(左)(mm)
ボス長F(右)(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38013771
AGF2.5-20R1
CADデータダウンロード
35
55
20
-
-
50
57.5
12(H7)
40
5
15
40
20
¥
12,160
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38013787
AGF2.5-20R2
CADデータダウンロード
35
55
20
-
-
50
57.5
12(H7)
40
5
15
40
20
¥
12,160
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38013805
AGF2.5-30R1
CADデータダウンロード
40
80
20
-
-
75
82.5
12(H7)
52.5
5
15
40
30
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013814
AGF2.5-30R2
CADデータダウンロード
40
80
20
-
-
75
82.5
12(H7)
52.5
5
15
40
30
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38013832
AGF2.5-40R1
CADデータダウンロード
45
105
20
12
80
100
107.5
12(H7)
65
5
15
40
40
¥
20,260
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013857
AGF2.5-50R1
CADデータダウンロード
55
130
20
13
100
125
132.5
12(H7)
77.5
5
15
40
50
¥
25,950
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013866
AGF2.5-60R1
CADデータダウンロード
60
155
20
13
125
150
157.5
12(H7)
90
5
15
40
60
¥
31,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013796
AGF2.5-25R1
CADデータダウンロード
40
67.5
20
-
-
62.5
70
12(H7)
46.25
5
15
40
25
¥
14,780
取扱い終了
返品不可
38013823
AGF2.5-36R1
CADデータダウンロード
45
95
20
12
-
90
97.5
12(H7)
60
5
15
40
36
¥
14,400
取扱い終了
返品不可
38013841
AGF2.5-48R1
CADデータダウンロード
50
125
20
13
97
120
127.5
12(H7)
75
5
15
40
48
¥
16,390
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください