曜日別特売

AGF ウォームホイール モジュール3

AGF ウォームホイール モジュール3 - KHK(小原歯車工業)AGF ウォームホイール モジュール3 - KHK(小原歯車工業)AGF ウォームホイール モジュール3 - KHK(小原歯車工業)

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

モジュール3種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.16~0.29内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
のど径D(Φmm)
歯幅E(mm)
ウェブ厚H(mm)
リム径I(Φmm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D'(Φmm)
穴径A(Φmm)
組立距離J(mm)
ボス長F'(左)(mm)
ボス長F(右)(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38013875AGF3-20R1506825--607120(H7)507.517.55020
19,690
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013884AGF3-20R2506825--607120(H7)507.517.55020
19,690
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013893AGF3-25R1558125--758420(H7)56.57.517.55025
26,830
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38013902AGF3-30R1559825--9010120(H7)657.517.55030
27,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013936AGF3-40R16512825169512013120(H7)807.517.55040
34,270
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013954AGF3-50R175158251512515016120(H7)957.517.55050
37,450
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013963AGF3-60R180188251515518019120(H7)1107.517.55060
52,270
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013911AGF3-30R2559825--9010120(H7)657.517.55030
23,600
取扱い終了
返品不可
38013927AGF3-36R16011625--10811920(H7)747.517.55036
23,150
取扱い終了
返品不可
38013945AGF3-48R170152251512014415520(H7)927.517.55048
27,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする