KHK(小原歯車工業)
AGF ウォームホイール モジュール4
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール
4
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
ねじれ
右方向
バックラッシ(mm)
0.19~0.32
転位係数
0
内容量
1個
全10種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
20(H7)
160(H7)
歯数
選択してください
20
25
30
36
40
48
50
60
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
のど径D(Φmm)
歯幅E(mm)
ウェブ厚H(mm)
リム径I(Φmm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D'(Φmm)
穴径A(Φmm)
組立距離J(mm)
ボス長F'(左)(mm)
ボス長F(右)(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38013972
AGF4-20R1
CADデータダウンロード
60
88
30
-
-
80
92
20(H7)
60
10
20
60
20
¥
39,670
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013981
AGF4-20R2
CADデータダウンロード
60
88
30
-
-
80
92
20(H7)
60
10
20
60
20
¥
39,670
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013997
AGF4-25R1
CADデータダウンロード
65
108
30
-
-
100
112
20(H7)
70
10
20
60
25
¥
52,740
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014006
AGF4-30R1
CADデータダウンロード
65
128
30
15
-
120
132
20(H7)
80
10
20
60
30
¥
53,050
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38014015
AGF4-30R2
CADデータダウンロード
65
128
30
15
-
120
132
20(H7)
80
10
20
60
30
¥
53,050
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38014033
AGF4-40R1
CADデータダウンロード
80
168
30
23
128
160
172
20(H7)
100
10
20
60
40
¥
54,920
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014051
AGF4-50R1
CADデータダウンロード
90
208
30
20
168
200
212
20(H7)
120
10
20
60
50
¥
82,280
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014067
AGF4-60R1
CADデータダウンロード
-
248
30
8
204
240
252
160(H7)
140
15
7
30
60
¥
74,400
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014024
AGF4-36R1
CADデータダウンロード
70
152
30
20
113
144
156
20(H7)
92
10
20
60
36
¥
38,640
取扱い終了
返品不可
38014042
AGF4-48R1
CADデータダウンロード
90
200
30
20
160
192
204
20(H7)
116
10
20
60
48
¥
56,430
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください