KHK(小原歯車工業)
AGF ウォームホイール モジュール5
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール
5
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
ねじれ
右方向
ねじれ角
5°43′
バックラッシ(mm)
0.22~0.35
転位係数
0
相手条数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
のど径D(Φmm)
歯幅E(mm)
ウェブ厚H(mm)
リム径I(Φmm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D'(Φmm)
穴径A(Φmm)
組立距離J(mm)
ボス長F'(左)(mm)
ボス長F(右)(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38014076
AGF5-20R1
CADデータダウンロード
75
110
35
-
-
100
115
22(H7)
75
12
23
70
20
¥
71,250
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014094
AGF5-30R1
CADデータダウンロード
75
160
35
25
115
150
165
22(H7)
100
12
23
70
30
¥
72,700
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014112
AGF5-40R1
CADデータダウンロード
110
210
35
26
162
200
215
22(H7)
125
12
23
70
40
¥
91,810
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014137
AGF5-50R1
CADデータダウンロード
-
260
35
10
205
250
265
150(H7)
150
17.5
7.5
35
50
¥
102,400
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014146
AGF5-60R1
CADデータダウンロード
-
310
35
10
255
300
315
200(H7)
175
17.5
7.5
35
60
¥
124,100
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014085
AGF5-25R1
CADデータダウンロード
75
135
35
-
-
125
140
22(H7)
87.5
12
23
70
25
¥
60,840
取扱い終了
返品不可
38014103
AGF5-36R1
CADデータダウンロード
90
190
35
25
140
180
195
22(H7)
115
12
23
70
36
¥
61,720
取扱い終了
返品不可
38014121
AGF5-48R1
CADデータダウンロード
-
250
35
10
195
240
255
140(H7)
145
17.5
7.5
35
48
¥
73,330
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください