曜日別特売

AGF ウォームホイール モジュール6

AGF ウォームホイール モジュール6 - KHK(小原歯車工業)AGF ウォームホイール モジュール6 - KHK(小原歯車工業)AGF ウォームホイール モジュール6 - KHK(小原歯車工業)

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

モジュール6種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向ねじれ角5°43′バックラッシ(mm)0.24~0.37転位係数0相手条数1内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
のど径D(Φmm)
歯幅E(mm)
ウェブ厚H(mm)
リム径I(Φmm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D'(Φmm)
穴径A(Φmm)
組立距離J(mm)
ボス長F'(左)(mm)
ボス長F(右)(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38014155AGF6-20R18513240--12013825(H7)9012237520
109,700
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014173AGF6-30R1100192403013518019825(H7)12012237530
110,400
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014191AGF6-40R1-2524012190240258130(H7)1502084040
120,500
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014216AGF6-50R1-3124012250300318190(H7)1802084050
151,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014225AGF6-60R1-3724012310360378250(H7)2102084060
195,300
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014164AGF6-25R19016240--15016825(H7)10512237525
104,040
取扱い終了
返品不可
38014182AGF6-36R1110228403017221623425(H7)13812237536
105,030
取扱い終了
返品不可
38014207AGF6-48R1-3004012240288306180(H7)1742084048
106,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする