AG ウォームホイール モジュール0.5

AG ウォームホイール モジュール0.5 - KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール0.5 - KHK(小原歯車工業)

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

モジュール0.5種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状HAねじれ右方向バックラッシ(mm)0.02~0.14内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
のど径D(Φmm)
歯幅E(mm)
ウェブ厚H(mm)
リム径I(Φmm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D'(Φmm)
穴径A(Φmm)
組立距離J(mm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38014234AG0.5-20R19-5--10114(H7)9.571220
1,770
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38014243AG0.5-20R29-5--10114(H7)9.571220
1,770
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014252AG0.5-30R112-5--15164(H7)1271230
1,810
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014277AG0.5-40R115-5--20215(H7)14.571240
2,690
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014286AG0.5-50R120-5--25265(H7)1771250
2,770
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38014295AG0.5-60R125-5--30315(H7)19.571260
3,630
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38014261AG0.5-30R212-5--15164(H7)1271230
1,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする