AG ウォームホイール モジュール0.8

AG ウォームホイール モジュール0.8 - KHK(小原歯車工業)

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

モジュール0.8種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状HAねじれ右方向バックラッシ(mm)0.06~0.17内容量1個
全7種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
歯数
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
のど径D(Φmm)
歯幅E(mm)
ウェブ厚H(mm)
リム径I(Φmm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D'(Φmm)
穴径A(Φmm)
組立距離J(mm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38014304AG0.8-20R112-8--1617.65(H7)1481620
2,130
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014313AG0.8-20R212-8--1617.65(H7)1481620
2,130
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014322AG0.8-30R118-8--2425.65(H7)1881630
2,660
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014331AG0.8-30R218-8--2425.65(H7)1881630
2,660
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014347AG0.8-40R120-8--3233.66(H7)2281640
3,410
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38014356AG0.8-50R125-8--4041.68(H7)2681650
4,070
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014365AG0.8-60R125-8--4849.68(H7)3081660
5,230
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする