曜日別特売

AG ウォームホイール モジュール1.5

AG ウォームホイール モジュール1.5 - KHK(小原歯車工業)
(1件のレビュー)

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

モジュール1.5種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.10~0.21内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
のど径D(Φmm)
歯幅E(mm)
ウェブ厚H(mm)
リム径I(Φmm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D'(Φmm)
穴径A(Φmm)
組立距離J(mm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38014444AG1.5-20R1223314--3034.58(H7)27.5102420
3,960
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
38014453AG1.5-20R2223314--3034.58(H7)27.5102420
3,960
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
38014462AG1.5-30R1304814--4549.510(H7)35102430
6,480
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
38014471AG1.5-30R2304814--4549.510(H7)35102430
6,480
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014487AG1.5-40R1356314--6064.512(H7)42.5102440
8,850
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
38014496AG1.5-50R1457814--7579.512(H7)50102450
15,240
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38014505AG1.5-60R1509314--9094.512(H7)57.5102460
18,970
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38014471
2021-12-12
用途: 主に教材用
折川技術士事務所サービス業

多条ウォームギアの教材用として同じモジュールのウォームとセットで購入しました。
仕上げもよく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする