AG ウォームホイール モジュール2

AG ウォームホイール モジュール2 - KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール2 - KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール2 - KHK(小原歯車工業)

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

モジュール2種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.11~0.24内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
のど径D(Φmm)
歯幅E(mm)
ウェブ厚H(mm)
リム径I(Φmm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D'(Φmm)
穴径A(Φmm)
組立距離J(mm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38014514AG2-20R1334418--404612(H7)35.5153320
7,420
6,398
7,038(税込)
当日出荷
38014523AG2-20R2334418--404612(H7)35.5153320
7,420
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
38014532AG2-30R14064188-606612(H7)45.5153330
9,220
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
38014541AG2-30R24064188-606612(H7)45.5153330
9,220
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
38014557AG2-40R14584188-808612(H7)55.5153340
12,350
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014566AG2-50R1501041888310010612(H7)65.5153350
15,910
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38014575AG2-60R155124181110012012612(H7)75.5153360
23,650
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする