曜日別特売

AG ウォームホイール モジュール2.5

AG ウォームホイール モジュール2.5 - KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール2.5 - KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール2.5 - KHK(小原歯車工業)

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

モジュール2.5種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.14~0.27内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
のど径D(Φmm)
歯幅E(mm)
ウェブ厚H(mm)
リム径I(Φmm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D'(Φmm)
穴径A(Φmm)
組立距離J(mm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38014584AG2.5-20R1355520--5057.512(H7)43.5143420
11,250
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
38014593AG2.5-20R2355520--5057.512(H7)43.5143420
11,250
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014602AG2.5-30R140802010-7582.512(H7)56143430
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014611AG2.5-30R240802010-7582.512(H7)56143430
13,860
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38014627AG2.5-40R145105201181100107.515(H7)68.5143440
18,620
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
38014636AG2.5-50R1551302012106125132.515(H7)81143450
25,520
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014645AG2.5-60R1601552012130150157.515(H7)93.5143460
31,010
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする