KHK(小原歯車工業)
AG ウォームホイール モジュール3
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール
3
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
ねじれ
右方向
バックラッシ(mm)
0.16~0.29
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
のど径D(Φmm)
歯幅E(mm)
ウェブ厚H(mm)
リム径I(Φmm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D'(Φmm)
穴径A(Φmm)
組立距離J(mm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38014654
AG3-20R1
CADデータダウンロード
50
66
25
-
-
60
69
20(H7)
52
18
43
20
¥
17,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38014663
AG3-20R2
CADデータダウンロード
50
66
25
-
-
60
69
20(H7)
52
18
43
20
¥
17,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38014672
AG3-30R1
CADデータダウンロード
55
96
25
10
-
90
99
20(H7)
67
18
43
30
¥
21,550
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38014681
AG3-30R2
CADデータダウンロード
55
96
25
10
-
90
99
20(H7)
67
18
43
30
¥
21,550
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014706
AG3-40R1
CADデータダウンロード
65
126
25
10
103
120
129
20(H7)
82
18
43
40
¥
32,770
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
38014724
AG3-50R1
CADデータダウンロード
75
156
25
15
130
150
159
20(H7)
97
18
43
50
¥
39,240
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
38014733
AG3-60R1
CADデータダウンロード
85
186
25
15
155
180
189
20(H7)
112
18
43
60
¥
49,720
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38014697
AG3-30R3
CADデータダウンロード
55
96
25
10
-
90
99
20(H7)
67
18
43
30
¥
19,910
取扱い終了
返品不可
38014715
AG3-45R3
CADデータダウンロード
70
141
25
11
120
135
144
20(H7)
89.5
18
43
45
¥
24,690
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください