KHK(小原歯車工業)
AG ウォームホイール モジュール4
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール
4
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
ねじれ
右方向
バックラッシ(mm)
0.19~0.32
内容量
1個
全9種類を絞り込む
歯数
選択してください
20
30
40
45
50
60
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
のど径D(Φmm)
歯幅E(mm)
ウェブ厚H(mm)
リム径I(Φmm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D'(Φmm)
穴径A(Φmm)
組立距離J(mm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38014742
AG4-20R1
CADデータダウンロード
60
88
30
-
-
80
92
20(H7)
71
20
50
20
¥
33,690
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38014751
AG4-20R2
CADデータダウンロード
60
88
30
-
-
80
92
20(H7)
71
20
50
20
¥
33,690
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38014767
AG4-30R1
CADデータダウンロード
65
128
30
11
-
120
132
20(H7)
91
20
50
30
¥
42,520
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014776
AG4-30R2
CADデータダウンロード
65
128
30
11
-
120
132
20(H7)
91
20
50
30
¥
42,520
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38014794
AG4-40R1
CADデータダウンロード
80
168
30
15
133
160
172
20(H7)
111
20
50
40
¥
54,580
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38014812
AG4-50R1
CADデータダウンロード
90
208
30
16
173
200
212
20(H7)
131
20
50
50
¥
83,930
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014821
AG4-60R1
CADデータダウンロード
100
248
30
17
210
240
252
20(H7)
151
20
50
60
¥
97,380
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014785
AG4-30R3
CADデータダウンロード
65
128
30
11
-
120
132
20(H7)
91
20
50
30
¥
39,020
取扱い終了
返品不可
38014803
AG4-45R3
CADデータダウンロード
90
188
30
16
153
180
192
20(H7)
121
20
50
45
¥
47,070
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください