KHK(小原歯車工業)
AG ウォームホイール モジュール5
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール
5
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
ねじれ
右方向
バックラッシ(mm)
0.22~0.35
内容量
1個
全7種類を絞り込む
歯数
選択してください
20
30
40
50
60
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
のど径D(Φmm)
歯幅E(mm)
ウェブ厚H(mm)
リム径I(Φmm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D'(Φmm)
穴径A(Φmm)
組立距離J(mm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38014837
AG5-20R1
CADデータダウンロード
75
110
35
15
-
100
115
22(H7)
85
25
60
20
¥
38,270
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014846
AG5-20R2
CADデータダウンロード
75
110
35
15
-
100
115
22(H7)
85
25
60
20
¥
38,270
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014855
AG5-30R1
CADデータダウンロード
75
160
35
21
120
150
165
22(H7)
110
25
60
30
¥
62,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014864
AG5-30R2
CADデータダウンロード
75
160
35
21
120
150
165
22(H7)
110
25
60
30
¥
62,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014873
AG5-40R1
CADデータダウンロード
110
210
35
23
168
200
215
22(H7)
135
25
60
40
¥
86,390
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38014882
AG5-50R1
CADデータダウンロード
120
260
35
23
215
250
265
22(H7)
160
25
60
50
¥
125,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014891
AG5-60R1
CADデータダウンロード
130
310
35
24
260
300
315
22(H7)
185
25
60
60
¥
175,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください