KHK(小原歯車工業)
AG ウォームホイール モジュール6
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール
6
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
ねじれ
右方向
バックラッシ(mm)
0.24~0.37
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
のど径D(Φmm)
歯幅E(mm)
ウェブ厚H(mm)
リム径I(Φmm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D'(Φmm)
穴径A(Φmm)
組立距離J(mm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38014907
AG6-20R1
CADデータダウンロード
85
132
40
15
-
120
138
25(H7)
100
30
70
20
¥
59,090
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014925
AG6-30R1
CADデータダウンロード
100
192
40
26
142
180
198
25(H7)
130
30
70
30
¥
95,960
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014943
AG6-40R1
CADデータダウンロード
120
252
40
28
200
240
258
25(H7)
160
30
70
40
¥
143,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014952
AG6-50R1
CADデータダウンロード
130
312
40
30
258
300
318
25(H7)
190
30
70
50
¥
206,700
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014961
AG6-60R1
CADデータダウンロード
150
372
40
30
312
360
378
25(H7)
220
30
70
60
¥
316,200
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014916
AG6-20R2
CADデータダウンロード
85
132
40
15
-
120
138
25(H7)
100
30
70
20
¥
54,220
取扱い終了
返品不可
38014934
AG6-30R2
CADデータダウンロード
100
192
40
26
142
180
198
25(H7)
130
30
70
30
¥
88,310
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください