PG ウォームホイール モジュール1.5

PG ウォームホイール モジュール1.5 - KHK(小原歯車工業)

低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。

モジュール1.5歯数20種別ウォームホイール材質MC901形状H1質量(kg)0.014ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.09~0.25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
のど径D(Φmm)
歯幅E(mm)
寸法J(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D'(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38016447PG1.5-20R122331227.530.0534.581022
1,620
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
38016456PG1.5-20R222331227.530.2234.581022
1,620
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする