KHK(小原歯車工業)
PG ウォームホイール モジュール2
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール
2
歯数
20
種別
ウォームホイール
材質
MC901
形状
H1
質量(kg)
0.046
ねじれ
右方向
バックラッシ(mm)
0.10~0.28
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
のど径D(Φmm)
歯幅E(mm)
寸法J(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D'(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38016465
PG2-20R1
CADデータダウンロード
33
44
22
35.5
40.08
46
10
13
35
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38016474
PG2-20R2
CADデータダウンロード
33
44
22
35.5
40.34
46
10
13
35
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください