曜日別特売

SRT・SRTB ラチェット

SRT・SRTB ラチェット - KHK(小原歯車工業)SRT・SRTB ラチェット - KHK(小原歯車工業)
(1件のレビュー)

回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。
歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。

材質S45C角度(°)60(歯)硬度HRC50~60(爪部)熱処理高周波焼入れ(爪部)歯面仕上げ切削歯切基準面内容量1個
全40種類を絞り込む
歯幅E(mm)
穴径A(Φmm)
歯数
40種類すべて表示中
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38016666SRT2/3-50-6133.8415.6733.310-650
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
38016675SRT2/3-60-6135.51194010-660
2,050
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
38016684SRT2/3-80-6139.4825.6753.312-680
2,880
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
38016702SRT2/3-100-6144.1132.3366.612-6100
3,480
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
38016711SRT1-50-121.645.4823.45012-1250
1,850
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38016727SRT1-60-121.648.2428.46015-1260
2,230
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
38016736SRT1-80-121.654.7338.48015-1280
3,080
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
38016745SRT1-90-121.658.3543.49015-1290
3,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
38016754SRT1-100-121.662.1648.410015-12100
4,000
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38016763SRT2-30-153.161.2326.96015-1530
2,690
2,598
2,858(税込)
当日出荷
38016772SRT2-40-153.166.2336.98015-1540
3,820
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
38016781SRT2-50-153.172.2846.910015-1550
4,860
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
38016797SRT2-60-153.179.1456.912015-1560
5,940
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
38016806SRT3-30-20576.32409015-2030
4,750
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
38016815SRT3-40-20585.155512020-2040
7,020
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
38016824SRT3-50-20595.527015020-2050
10,280
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
38016833SRT4-30-257.495.7452.612020-2530
8,890
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38016842SRT4-40-257.4108.0372.616020-2540
13,520
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38016851SRT4-50-257.4122.3792.620020-2550
19,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38016693SRT2/3-90-6141.73296012-690
2,760
取扱い終了
38016867SRTB2/3-50256133.8415.6733.310101650
1,900
取扱い終了
返品不可
38016876SRTB2/3-60306135.51194010101660
2,180
取扱い終了
38016885SRTB2/3-80356139.4825.6753.312101680
2,640
取扱い終了
返品不可
38016894SRTB2/3-90406141.73296012101690
2,970
取扱い終了
返品不可
38016903SRTB2/3-100406144.1132.3366.6121016100
3,220
取扱い終了
38016912SRTB1-5035121.645.4823.45012122450
1,910
取扱い終了
返品不可
38016921SRTB1-6040121.648.2428.46015122460
2,260
取扱い終了
38016937SRTB1-8050121.654.7338.48015122480
3,150
取扱い終了
返品不可
38016946SRTB1-9050121.658.3543.49015122490
3,530
取扱い終了
返品不可
38016955SRTB1-10050121.662.1648.4100151224100
4,220
取扱い終了
返品不可
38016964SRTB2-3050153.161.2326.96015142930
2,680
取扱い終了
38016973SRTB2-4060153.166.2336.98015142940
3,560
取扱い終了
返品不可
38016982SRTB2-5060153.172.2846.910015142950
4,650
取扱い終了
38016991SRTB2-6065153.179.1456.912015142960
5,860
取扱い終了
38017007SRTB3-307520576.32409015163630
4,430
取扱い終了
38017016SRTB3-408020585.155512020163640
6,530
取扱い終了
返品不可
38017025SRTB3-508520595.527015020163650
9,480
取扱い終了
38017034SRTB4-3090257.495.7452.612020184330
8,220
取扱い終了
返品不可
38017043SRTB4-4090257.4108.0372.616020184340
12,290
取扱い終了
返品不可
38017052SRTB4-50100257.4122.3792.620020184350
18,220
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38016754
2014-10-04
用途: 歯車の教材として

ラチェット歯車で何種類かのバリエーションがあり、手頃なサイズと価格で当製品を選択させて頂きました。実験への使用はこれからです。機会がありましたら、他の製品も併せて利用させて頂きます。今回はありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする