曜日別特売

ヘプコ リングレールギヤ

ヘプコ リングレールギヤ - KHK(小原歯車工業)ヘプコ リングレールギヤ - KHK(小原歯車工業)

摩擦の少ない構造
簡単で効率的な潤滑方法
リングレールとベアリングの遊びが少ない
あらゆる角度の平面で使用可能
取付け及び取付け誤差の調整が用意
リングレールの駆動装置場所を自由に設定
他のコンポーネントを収納できる大きく開いた中央部

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法U(mm)
寸法V(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
歯先円直径OD(Φmm)
基準円直径P(Φmm)
モジュール
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38017341R25-159P159(±0.2)143.6174.4184.74133.262525.7415.412.2510(-0.025)4.55.759×6M8×1.251.424.523.150(±0.2)22.5(±0.2)16(±0.2)18(±0.2)39174.4172.80.8216
176,720
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38017357R25-255P255(±0.2)239.6207.4280.74229.262525.7415.412.2510(-0.025)4.55.759×6M8×1.251.424.523.150(±0.2)22.5(±0.2)16(±0.2)18(±0.2)39270.4268.80.8336
268,710
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38017366R25-351P351(±0.2)335.6366.4376.74325.262525.7415.412.2510(-0.025)4.55.759×6M8×1.251.424.523.150(±0.2)22.5(±0.2)16(±0.2)18(±0.2)39266.4364.80.8456
334,590
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38017375R44-468P468(±0.2)442494512.74423.264444.742615.512.5(-0.025)6711×7M8×1.251.837.83660(±0.2)34.5(±0.2)22(±0.2)25(±0.2)57.34944921492
477,920
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38017384R44-612P612(±0.2)586638656.74567.264444.742615.512.5(-0.025)6711×7M8×1.251.837.83660(±0.2)34.5(±0.2)22(±0.2)25(±0.2)57.36386361636
661,240
559,800
615,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38017393R25-159Q159(±0.2)143.6174.4184.74133.262525.7415.412.2510(-0.025)4.55.759×6M8×1.251.424.523.150(±0.2)22.5(±0.2)16(±0.2)18(±0.2)39144145.60.8182
176,720
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38017402R25-255Q255(±0.2)239.6207.4280.74229.262525.7415.412.2510(-0.025)4.55.759×6M8×1.251.424.523.150(±0.2)22.5(±0.2)16(±0.2)18(±0.2)39240241.60.8302
268,710
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38017411R25-351Q351(±0.2)335.6366.4376.74325.262525.7415.412.2510(-0.025)4.55.759×6M8×1.251.424.523.150(±0.2)22.5(±0.2)16(±0.2)18(±0.2)39336337.60.8422
334,590
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38017427R44-468Q468(±0.2)442494512.74423.264444.742615.512.5(-0.025)6711×7M8×1.251.837.83660(±0.2)34.5(±0.2)22(±0.2)25(±0.2)57.34424441444
477,920
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38017436R44-612Q612(±0.2)586638656.74567.264444.742615.512.5(-0.025)6711×7M8×1.251.837.83660(±0.2)34.5(±0.2)22(±0.2)25(±0.2)57.35865881588
661,240
559,800
615,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
17746532R20-210P-197.6222.4230.37189.632020.3712.410-4.23.88 x 5M6 x 11.81917.238±0.218±0.213±0.213±0.230.6--0.8276
161,700
取扱い終了
返品不可
17746548P20-210Q-197.6222.4230.37189.632020.3712.410-4.23.88 x 5M6 x 11.81917.238±0.218±0.213±0.213±0.230.6--0.8249
144,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする