ルブリケーター

ルブリケーター - KHK(小原歯車工業)ルブリケーター - KHK(小原歯車工業)

ルブリケーターは、耐衝撃性の成形ポロアセタールプラスチックと、スプリングで支えられた潤滑油のしみこんだフェルトワイパーで構成されており、過度の摩擦を発生させることなく常にレールの動作面に油膜を形成するように設計されています。
潤滑油の使用によって、システムの耐荷重と寿命が大幅に向上します。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38017567LB-25C1216.5289.92616185.57Φ3×10(使用ねじ)Φ3.2(M3×0.5×8)4.55915.255.5
3,420
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
38017576LB-25F172038152.482225711Φ3×16(使用ねじ)Φ4.2(M4×0.7×10)5.56.2511.518.258
3,420
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
38017585LB-44C2516.5289.92616185.57Φ3×10(使用ねじ)Φ3.2(M3×0.5×8)4.55915.255.5
3,530
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
38017594LB-44F342038152.482225711Φ3×16(使用ねじ)Φ4.2(M4×0.7×10)5.56.2511.518.258
3,530
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
17746618LB20-C81222.56.524.7513137.24--2.53.56.7510.754.5
2,390
取扱い終了
返品不可
17746627LB20-F191222.56.524.7513137.24--2.53.56.7510.754.5
2,510
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする