KBX ベベルボックス T型

KBX ベベルボックス T型 - KHK(小原歯車工業)

コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。
低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。
取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。
メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。
歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(Φmm)
寸法U(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38017664KBX-101T37581818181446384082511410220Φ5.5Φ6.5Φ1026(H7)2
17,870
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38017673KBX-102T37581818181446384082511410220Φ5.5Φ6.5Φ1026(H7)2
17,870
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38017682KBX-151T6610031363122806266140819217030Φ8.5Φ8.5Φ1542(H7)3
29,740
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38017691KBX-152T6610031363122806266140819217030Φ8.5Φ8.5Φ1542(H7)3
29,740
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38017707KBX-201T80120363636269272761661024020640Φ8.5Φ8.5Φ2052(H7)4
49,920
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38017716KBX-202T80120363636269272761661024020640Φ8.5Φ8.5Φ2052(H7)4
49,920
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする