曜日別特売

CBX ベベルボックス T型

CBX ベベルボックス T型 - KHK(小原歯車工業)CBX ベベルボックス T型 - KHK(小原歯車工業)CBX ベベルボックス T型 - KHK(小原歯車工業)CBX ベベルボックス T型 - KHK(小原歯車工業)CBX ベベルボックス T型 - KHK(小原歯車工業)


ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。
低騒音・高効率
特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。
取付方向自由
軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。
潤滑剤封入済
高級オイル封入出荷
速比
歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。

内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法BC(mm)
寸法C(mm)
寸法DG(mm)
寸法DP(mm)
寸法E(mm)
寸法EO(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法KG(mm)
寸法KP(mm)
寸法M(Φmm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法S(Φmm)
寸法UG(Φmm)
寸法UP(Φmm)
寸法V(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38019064CBX-191TA25723276116180-129125154-53.5117.510.51738--191966
74,090
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019073CBX-192TA25723276116180-129125154-53.5117.510.51738--191866
74,090
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019082CBX-251TA31631490157222-155152188-81146142050--252592
74,090
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019091CBX-252TA31631490157222-155152188-81146142050--252592
74,090
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019107CBX-321TA340336100168242-174160196-88162142055--3232100
74,090
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019116CBX-322TA340336100168242-174160196-88162142055--3232100
74,090
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019125CBX-401TA425416115208308-200195234-110.5210.5142275--4040124
74,090
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
38019134CBX-402TA425416115208308-200195234-110.5210.5142275--4040124
74,090
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
38019143CBX-191TB25723276116180-129125154-53.5117.510.51738--191966
74,090
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019152CBX-192TB25723276116180-129125154-53.5117.510.51738--191866
74,090
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019161CBX-251TB31631490157222-155152188-81146142050--252592
74,090
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019177CBX-252TB31631490157222-155152188-81146142050--252592
74,090
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019186CBX-321TB340336100168242-174160196-88162142055--3232100
74,090
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019195CBX-322TB340336100168242-174160196-88162142055--3232100
74,090
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019204CBX-401TB425416115208308-200195234-110.5210.5142275--4040124
74,090
62,980
69,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
38019213CBX-402TB425416115208308-200195234-110.5210.5142275--4040124
74,090
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
38019222CBX-191TC25723276116180146-125154109-117.510.51738--191966
74,090
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019231CBX-192TC25723276116180146-125154109-117.510.51738--191866
74,090
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019247CBX-251TC31631490157222177.5-152188133-1461420501282.5252592
74,090
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019256CBX-252TC31631490157222177.5-152188133-1461420501282.5252592
74,090
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019265CBX-321TC340336100168242192.5-160196151-162142055988.53232100
74,090
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019274CBX-322TC340336100168242192.5-160196151-162142055988.53232100
74,090
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019283CBX-401TC425416115208308225-195234173-210.514227514114.54040124
74,090
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
38019292CBX-402TC425416115208308225-195234173-210.514227514114.54040124
74,090
62,980
69,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
38019301CBX-191TD25723276116180146-125154109-117.510.51738--191966
74,090
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019317CBX-192TD25723276116180146-125154109-117.510.51738--191866
74,090
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019326CBX-251TD31631490157222177.5-152188133-1461420501282.5252592
74,090
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019335CBX-252TD31631490157222177.5-152188133-1461420501282.5252592
74,090
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019344CBX-321TD340336100168242192.5-160196151-162142055988.53232100
74,090
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019353CBX-322TD340336100168242192.5-160196151-162142055988.53232100
74,090
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019362CBX-401TD425416115208308225-195234173-210.514227514114.54040124
74,090
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
38019371CBX-402TD425416115208308225-195234173110.5210.514227514114.54040124
74,090
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
38019387CBX-191TE-23276116180--12515410953.5-10.51738--191966
74,090
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019396CBX-192TE-23276116180--12515410953.5-10.51738--191866
74,090
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019405CBX-251TE-31490157222--15218813381-142050--252592
74,090
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019414CBX-252TE-31490157222--15218813381-142050--252592
74,090
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019423CBX-321TE-336100168242--16019615188-142055--3232100
74,090
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019432CBX-322TE-336100168242--16019615188-142055--3232100
74,090
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019441CBX-401TE-416115208308--195234173110.5-142275--4040124
74,090
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
38019457CBX-402TE-416115208308--195234173110.5-142275--4040124
74,090
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
38019466CBX-191TF-23276116180--12515410953.5-10.51738--191966
74,090
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019475CBX-192TF-23276116180--12515410953.5-10.51738--191866
74,090
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019484CBX-251TF-31490157222--15218813381-142050--252592
74,090
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019493CBX-252TF-31490157222--15218813381-142050--252592
74,090
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019502CBX-321TF-336100168242--16019615188-142055--3232100
74,090
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019511CBX-322TF-336100168242--16019615188-142055--3232100
74,090
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019527CBX-401TF-416115208308--195234173110.5-142275--4040124
74,090
62,980
69,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
38019536CBX-402TF-416115208308--195234173110.5-142275--4040124
74,090
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
38019545CBX-191TG-23276116180146-12515410953.5-10.51738--191966
74,090
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
38019554CBX-192TG-23276116180146-12515410953.5-10.51738--191866
74,090
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする