(8件のレビュー)

パソコン、キーボード、周辺機器等、各種OA機器のホコリ除去に。
超強力エアーで、ゴミやホコリをシュッとひと吹き。
逆さでも噴射でき便利です。
パソコン、カメラ、スキャナー、コピー機、プリンター、テレビなどOA機器に。
気になる細かい所に使えるノズル付き。
地球にやさしいノンフロンタイプ(フロンガスは一切使用しておりません。)(地球温暖化係数が1以下です。)
※ご使用の際は、必ず換気の良い場所でご使用ください。

タイププッシュ式グリーン購入法適合仕様逆さ噴射対応付属品ノズル付成分ノンフロンタイプ材質缶:スチールガスの種類DME・炭酸ガス外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×216逆さ噴射
注意
※ご使用の際は、必ず換気の良い場所でご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38030081OC-8021本(350mL)228(350ml)
オープン
699
769(税込)
当日出荷
43409136OC-802-2P(68847)1セット(350mL×2本)228(350ml)×2
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38030081
2023-03-30
用途: チリ除去
有限会社山善産業不動産業

使用した後、少し油のにおいがする。工芸品などに使用する場合、従来の普通のエアーの方が良いと感じる。

1が参考にしています
対象商品 : 43409136
2023-02-07
用途: パソコンのキーボードの清掃時

頻繁に使用しないので、安く購入出来て良かったです。

対象商品 : 38030081
2021-08-09
用途: 机上の小物類に
自動車・二輪車・自転車関連業

噴出力も強く満足している。わざわざコンプレッサーの圧縮空気を使うほどでは無い時に重宝します。DMEガスなので環境にも優しいし。

2019-03-09
用途: シェーバーの掃除など
ビューティフル メンテナンス ワーク

大変良いと思います。
連続して噴射したら圧が下がるのは当たり前です。
3秒連続、しばらくしたらまた3秒連続しながら正しく使いましょう。

4が参考にしています
対象商品 : 38030081
2017-08-07
用途: PCのクリーニング

静電気が起こりにくいようで、いつもきれいなPCといった感じです。

対象商品 : 38030081
2016-05-27
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社富士ダイナミクス

よくない、もう買いません。別なのにします。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 38030081
2014-02-04
用途: PC等の清掃
有限会社 浜田薬局

あっという間に圧力が落ちる。

対象商品 : 38030081
2013-02-22
用途: パソコン等の誇り落とし
株式会社クリ-ンクラブ

使用時白くガスがつくためあまり良くない

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアダスターと急冷剤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/276/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする