電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ

電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ - 工進電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ - 工進電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ - 工進電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ - 工進電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ - 工進電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ - 工進電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ - 工進電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ - 工進

特殊な化学溶剤の移送に使用する電動ドラムポンプシリーズ。 手元のバルブで流量調整ワンタッチ 吐出量、耐薬性、モーター種類に合わせてお選びください。

用途溶剤・薬品等の移送、小分けに
注意
※機種・耐薬性をよくご確認の上お買い求め下さい。 ※本製品は食品衛生法には準拠しておりません。 ※使用液は60度以上は使用出来ません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用液
最大吐出量(L/min)
吐出量(L/min)
揚程(m)
全揚程(m)
最大揚程(m)
電源(V)
質量(kg)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06585537FC-1041個低粘度流体(100mm2/sまでの低粘度油)80--14-AC1008.68.6
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
38029923FC-103A1台低粘度流体(100mm2/sまでの低粘度油)65--7.57.5--3.5
オープン
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36940985FC-104A1個低粘度流体(100mm2/sまでの低粘度油)656588--7.27.2
オープン
359,800
395,780(税込)
4日以内出荷
38029941FC-1031台低粘度流体(100mm2/sまでの低粘度油)80--1616AC10055
オープン
189,800
208,780(税込)
当日出荷
38029932FC-104A1台低粘度流体65---8---
オープン
取扱い終了
代替品有
38029957FC-1041台-80---14---
257,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38029932FC-104A36940985FC-104AFC-104A 電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ 工進 36940985電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ工進1個
359,800
税込395,780
注文コードが変更になりました
38029957FC-10406585537FC-104FC-104 電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ 工進 06585537電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ工進1個
299,800
税込329,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする