不二ラテックス
FA-1010D/FA-1215Bシリーズ
構造
固定式
オリフィス方式
テーパーオリフィス
最小衝突速度(m/s)
0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
全長(mm)
質量(g)
最大吸収エネルギー(J)
等価質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38031332
FA-1010D2-C
10
78
41.5
0.98
最大:10
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38031341
FA-1010D3-C
10
78
41.5
2.05
最大:15
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38031357
FA-1010D4-C
10
78
41.5
3.23
最大:20
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
38031366
FA-1215B1-C
15
103
116
7.84
最大:30
¥
5,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
38031375
FA-1215B2-C
15
103
116
11.7
最大:40
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月5日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください