不二ラテックス
FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ
構造
固定式
オリフィス方式
単孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
1
最小衝突速度(m/s)
0.3
内容量
1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
5
8
10
全長(mm)
選択してください
32
37
39
46
53
60
68
最大吸収エネルギー(J)
選択してください
0.39
0.68
0.98
1.47
1.96
2.45
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
全長(mm)
質量(g)
最大吸収エネルギー(J)
キャップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38031384
FA-0805SB1-S
5
32
8.6
0.39
無
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38031393
FA-0805SB1-C
5
37
8.8
0.39
有
¥
3,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38031402
FA-0805SB2-S
5
32
8.6
0.68
無
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38031411
FA-0805SB2-C
5
37
8.8
0.68
有
¥
3,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38031427
FA-1005PMB1-S
5
32
13.2
0.68
無
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38031436
FA-1005PMB1-C
5
39
14.2
0.68
有
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38031445
FA-1005PMB2-S
5
32
13.2
0.98
無
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38031454
FA-1005PMB2-C
5
39
14.2
0.98
有
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38031463
FA-1008PB1-S
8
46
17.2
0.98
無
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38031472
FA-1008PB1-C
8
53
18.2
0.98
有
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38031481
FA-1008PB2-S
8
46
17.2
1.47
無
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38031497
FA-1008PB2-C
8
53
18.2
1.47
有
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38031506
FA-1210KB1-S
10
60
30.6
1.96
無
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38031515
FA-1210KB1-C
10
68
32.6
1.96
有
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38031524
FA-1210KB2-S
10
60
30.6
2.45
無
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38031533
FA-1210KB2-C
10
68
32.6
2.45
有
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください