曜日別特売

FA-1008VB/FA-1008VD/FWM-1008VBDシリーズ

FA-1008VB/FA-1008VD/FWM-1008VBDシリーズ - 不二ラテックスFA-1008VB/FA-1008VD/FWM-1008VBDシリーズ - 不二ラテックスFA-1008VB/FA-1008VD/FWM-1008VBDシリーズ - 不二ラテックス
ストローク(mm)8構造調整式取付ねじサイズM10×1内容量1個
全6種類を絞り込む
全長(mm)
最大吸収エネルギー(J)
キャップ
等価質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
最大吸収エネルギー(J)
キャップ
等価質量(kg)
オリフィス方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38031542FA-1008VB-S58.91.47最大:10単孔オリフィス式
4,800
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38031551FA-1008VB-C65.21.47最大:10単孔オリフィス式
5,000
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
38031567FA-1008VD-S58.91.76最大:2.5多孔オリフィス式
4,800
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
38031576FA-1008VD-C65.21.76最大:2.5多孔オリフィス式
5,000
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
38031585FWM-1008VBD-S58.91.76最大:10多孔変則オリフィス式
4,800
4,198
4,618(税込)
当日出荷
38031594FWM-1008VBD-C65.21.76最大:10多孔変則オリフィス式
5,000
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする