曜日別特売

FA-1410RB/FA-1410RD/FWM-1410RBDシリーズ

FA-1410RB/FA-1410RD/FWM-1410RBDシリーズ - 不二ラテックスFA-1410RB/FA-1410RD/FWM-1410RBDシリーズ - 不二ラテックスFA-1410RB/FA-1410RD/FWM-1410RBDシリーズ - 不二ラテックスFA-1410RB/FA-1410RD/FWM-1410RBDシリーズ - 不二ラテックス
ストローク(mm)10構造調整式取付ねじサイズM14×1.5内容量1個
全6種類を絞り込む
全長(mm)
最大吸収エネルギー(J)
キャップ
等価質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
最大吸収エネルギー(J)
キャップ
等価質量(kg)
オリフィス方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38031664FA-1410RB-S803.92最大:30単孔オリフィス式
5,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
38031673FA-1410RB-C883.92最大:30単孔オリフィス式
5,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
38031682FA-1410RD-S805.88最大:4.5多孔オリフィス式
5,100
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
38031691FA-1410RD-C885.88最大:4.5多孔オリフィス式
5,500
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
38031707FWM-1410RBD-S805.88最大:35多孔変則オリフィス式
5,100
3,698
4,068(税込)
当日出荷
38031716FWM-1410RBD-C885.88最大:35多孔変則オリフィス式
5,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする