曜日別特売

FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ

FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ - 不二ラテックスFA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ - 不二ラテックスFA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ - 不二ラテックス
ストローク(mm)12最大吸収エネルギー(J)9.8構造調整式取付ねじサイズM16×1.5内容量1個
注意
※本体の底部にある油注口のネジは回さないで下さい。
全6種類を絞り込む
キャップ
等価質量(kg)
オリフィス方式
6種類すべて表示中
注文コード
品番
キャップ
等価質量(kg)
オリフィス方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38031725FA-1612XB-S最大:50単孔オリフィス式
7,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
38031734FA-1612XB-C最大:50単孔オリフィス式
7,900
5,398
5,938(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
38031743FA-1612XD-S最大:10多孔オリフィス式
7,500
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
38031752FA-1612XD-C最大:10多孔オリフィス式
7,900
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
38031761FWM-1612XBD-S最大:50多孔変則オリフィス式
7,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
38031777FWM-1612XBD-C最大:50多孔変則オリフィス式
7,900
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする