曜日別特売

小型ソフトアブソーバー FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ

小型ソフトアブソーバー FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ - 不二ラテックス小型ソフトアブソーバー FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ - 不二ラテックス小型ソフトアブソーバー FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ - 不二ラテックス小型ソフトアブソーバー FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ - 不二ラテックス
(2件のレビュー)
取付ねじサイズM20×1.5最大吸収エネルギー(J)29.4ストローク(mm)16構造調整式内容量1個
全6種類を絞り込む
全長(mm)
キャップ
等価質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
キャップ
等価質量(kg)
オリフィス方式
最大衝突速度(m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38031786FA-2016EB-S110最大:300単孔オリフィス式1
8,100
5,698
6,268(税込)
当日出荷
38031795FA-2016EB-C127最大:300単孔オリフィス式1
8,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
38031804FA-2016ED-S110最大:120多孔オリフィス式3
8,100
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
38031813FA-2016ED-C127最大:120多孔オリフィス式3
8,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
38031822FWM-2016EBD-S110最大:200多孔変則オリフィス式2
8,100
5,698
6,268(税込)
当日出荷
38031831FWM-2016EBD-C127最大:200多孔変則オリフィス式2
8,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38031813
2015-08-27
用途: エアーシリンダーのクッション
有限会社フジ製作所

クッション圧が変更できて、細いタイプに比べて持ちがいい為、よく使用しています。
消耗品なので、使用頻度により定期的な交換は必要ですが…

対象商品 : 38031795
2014-06-23
用途: 割箸加工機械の交換部品として

今回は交換のため何ら問題なく使用出来ております。納期がもう少し早いとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする