不二ラテックス
FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ
ストローク(mm)
40
全長(mm)
200.5
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
63.7
取付ねじサイズ
M25×1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
等価質量(kg)
オリフィス方式
最大衝突速度(m/s)
最小衝突速度(m/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38031901
FA-2540LB-C
最大:500
単孔オリフィス式
1
0.3
¥
13,700
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38031917
FA-2540LD-C
最大:200
多孔変則オリフィス式
3
0.7
¥
13,700
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38031926
FWM-2540LBD-C
最大:350
多孔変則オリフィス式
2
0.3
¥
13,700
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください