FA-2725FB/FA-2725FD/FWM-2725FBDシリーズ

FA-2725FB/FA-2725FD/FWM-2725FBDシリーズ - 不二ラテックス
ストローク(mm)25構造調整式最大吸収エネルギー(J)79.3取付ねじサイズM27×1.5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
キャップ
等価質量(kg)
オリフィス方式
最大衝突速度(m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38031935FA-2725FB-S136最大:650単孔オリフィス式1
11,500
8,398
9,238(税込)
当日出荷
38031944FA-2725FB-C156最大:650単孔オリフィス式1
12,300
8,598
9,458(税込)
当日出荷
38031953FA-2725FD-S136最大:300多孔オリフィス式3
11,500
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38031962FA-2725FD-C156最大:300多孔オリフィス式3
12,300
8,598
9,458(税込)
当日出荷
38031971FWM-2725FBD-S136最大:450多孔変則オリフィス式2
11,500
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
38031987FWM-2725FBD-C156最大:450多孔変則オリフィス式2
12,300
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする