陸上ポンプP形(ペアーポンプ)モーター無し

陸上ポンプP形(ペアーポンプ)モーター無し - 寺田ポンプ製作所

特殊構造の中間板及び中胴と羽根車の組み合わせで、運転はきわめて静粛
独自の自吸機構によって、ポンプ効率を低下させることなく確実な自吸性能を獲得
密閉形ボールベアリングの採用で、軸受の給油が不要
軸封部は保守の簡単なグランドパッキンを採用

内容量1台
注意
モーターが付属しない型番となります。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21238017P-3E4060260.1640-P
290,100
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
21238026PH-3E4050210.1940-PH
295,500
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
21238035PH-3E4060310.240-PH
295,500
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
21238044P-4E5050200.2150-P
310,200
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
21238053P-4E5060280.2550-P
310,200
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
21238062PH-4E5050250.2550-PH
394,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
21238078PH-4E5060370.2550-PH
394,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
21238087P-5E6550230.365-P
437,600
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
21238096P-5E6560320.3665-P
437,600
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
21238105P-6E8050240.580-P
501,800
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
21238114P-6E8060360.5580-P
501,800
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
3803735240-P-60HZ4060260.1640-P
188,000
取扱い終了
3803736140-PH-50HZ4050210.1940-PH
191,500
取扱い終了
3803737740-PH-60HZ4060310.240-PH
191,500
取扱い終了
3803738650-P-50HZ5050200.2150-P
201,000
取扱い終了
3803739550-P-60HZ5060280.2550-P
201,000
取扱い終了
3803740450-PH-50HZ5050250.2550-PH
255,300
取扱い終了
3803741350-PH-60HZ5060370.2550-PH
255,300
取扱い終了
3803742265-P-50HZ6550230.365-P
283,600
取扱い終了
3803743165-P-60HZ6560320.3665-P
283,600
取扱い終了
3803744780-P-50HZ8050240.580-P
325,300
取扱い終了
3803745680-P-60HZ8060360.5580-P
325,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする