曜日別特売

陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無)

陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無) - 寺田ポンプ製作所

特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群
羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能
軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用

種類セルプラポンプ内容量1台
注意
※モータは付属していません。
OH-の後の品番が数字のみの場合は対応モータIE1、数字+Eの場合は対応モータはIE3(トップランナー対応)となります。(IE1とIE3の互換性はありません。)
全24種類を絞り込む
口径(Φmm)
周波数(Hz)
全揚程(m)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
口径(Φmm)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21238437OH-5E-50HZ6550150.38OH-5
362,500
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
21238446OH-5E-60HZ656022.50.42OH-5
362,500
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
21238455OH-6E-50HZ8050180.55OH-6
391,200
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
21238464OH-6E-60HZ8060260.75OH-6
391,200
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
21238473OH-7E-50HZ10050221.0OH-7
616,400
449,800
494,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21238482OH-7E-60HZ10060301.0OH-7
616,400
449,800
494,780(税込)
16日以内出荷
21238498OH-8E-50HZ12550241.4OH-8
1,103,200
819,800
901,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21238507OH-8E-60HZ12560351.7OH-8
1,103,200
819,800
901,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
38038007OH-3-50HZ405011.50.13OH-3
140,300
取扱い終了
代替品有
38038016OH-3-60HZ4060180.16OH-3
140,300
取扱い終了
代替品有
38038025OH-4-50HZ505013.50.25OH-4
171,800
取扱い終了
代替品有
38038034OH-4-60HZ506019.50.25OH-4
171,800
取扱い終了
代替品有
38038043OH-5-50HZ6550150.38OH-5
257,300
取扱い終了
代替品有
38038052OH-5-60HZ656022.50.42OH-5
257,300
取扱い終了
代替品有
38038061OH-6-50HZ8050180.55OH-6
277,600
取扱い終了
代替品有
38038077OH-6-60HZ8060260.75OH-6
277,600
取扱い終了
代替品有
38038086OH-7-50HZ10050221.0OH-7
417,900
取扱い終了
代替品有
38038095OH-7-60HZ10060301.0OH-7
417,900
取扱い終了
代替品有
38038104OH-8-50HZ12550241.4OH-8
748,000
取扱い終了
代替品有
38038113OH-8-60HZ12560351.7OH-8
748,000
取扱い終了
代替品有
21238394OH-3E-50HZ405011.50.13OH-3
162,900
取扱い終了
代替品有
21238403OH-3E-60HZ4060180.16OH-3
162,900
取扱い終了
代替品有
21238412OH-4E-50HZ505013.50.25OH-4
199,500
取扱い終了
代替品有
21238428OH-4E-60HZ506019.50.25OH-4
199,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38038007OH-3-50HZ21237615OH-3E画像準備中セルプラポンプ(モータ無し)寺田ポンプ製作所1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38038016OH-3-60HZ21237667OH-3E画像準備中セルプラポンプ(モータ無し)寺田ポンプ製作所1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38038025OH-4-50HZ21237624OH-4E画像準備中セルプラポンプ(モータ無し)寺田ポンプ製作所1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38038034OH-4-60HZ21237676OH-4E画像準備中セルプラポンプ(モータ無し)寺田ポンプ製作所1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38038043OH-5-50HZ21238437OH-5E-50HZ画像準備中陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無)寺田ポンプ製作所1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38038052OH-5-60HZ21238446OH-5E-60HZ画像準備中陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無)寺田ポンプ製作所1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38038061OH-6-50HZ21238455OH-6E-50HZ画像準備中陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無)寺田ポンプ製作所1台
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38038077OH-6-60HZ21238464OH-6E-60HZ画像準備中陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無)寺田ポンプ製作所1台
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38038086OH-7-50HZ21238473OH-7E-50HZ画像準備中陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無)寺田ポンプ製作所1台
449,800
税込494,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38038095OH-7-60HZ21238482OH-7E-60HZ画像準備中陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無)寺田ポンプ製作所1台
449,800
税込494,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38038104OH-8-50HZ21238498OH-8E-50HZ画像準備中陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無)寺田ポンプ製作所1台
819,800
税込901,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38038113OH-8-60HZ21238507OH-8E-60HZ画像準備中陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無)寺田ポンプ製作所1台
819,800
税込901,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21238394OH-3E-50HZ21237615OH-3E画像準備中セルプラポンプ(モータ無し)寺田ポンプ製作所1台
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました
21238403OH-3E-60HZ21237667OH-3E画像準備中セルプラポンプ(モータ無し)寺田ポンプ製作所1台
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました
21238412OH-4E-50HZ21237624OH-4E画像準備中セルプラポンプ(モータ無し)寺田ポンプ製作所1台
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました
21238428OH-4E-60HZ21237676OH-4E画像準備中セルプラポンプ(モータ無し)寺田ポンプ製作所1台
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする