曜日別特売

陸上ポンプO-G形(モータ無し 3相200V)

陸上ポンプO-G形(モータ無し 3相200V) - 寺田ポンプ製作所

特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。
羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。
軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用。
全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。
密閉形ボールベアリングの採用で、軸受の給油が不要。

種類セルプラポンプ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※電動機は別途ご用意ください。
全34種類を絞り込む
口径(Φmm)
周波数(Hz)
全揚程(m)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
口径(Φmm)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38038183O-2GT-50HZ32504.60.07O-2G
110,000
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
地域運賃
38038192O-2GT-60HZ32606.00.06O-2G
110,000
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
地域運賃
38038323OL-3GT-50HZ40506.50.11OL-3G
120,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
地域運賃
38038332OL-3GT-60HZ40607.80.11OL-3G
120,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
地域運賃
21238577O-6GE-50HZ80507.50.7O-6G
266,400
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
21238586O-6GE-60HZ806013.00.7O-6G
266,400
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
21238595O-7GE-50HZ100509.51.0O-7G
380,400
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
21238604O-7GE-60HZ1006015.51.0O-7G
380,400
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
38038122O-1GS-50HZ25504.80.06O-1G
75,800
取扱い終了
代替品有
38038131O-1GS-60HZ25606.10.05O-1G
75,800
取扱い終了
代替品有
38038147O-1GT-50HZ25504.80.06O-1G
91,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
38038156O-1GT-60HZ25606.10.05O-1G
91,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
38038165O-2GS-50HZ32504.60.07O-2G
77,200
取扱い終了
代替品有
38038174O-2GS-60HZ32606.00.06O-2G
77,200
取扱い終了
代替品有
38038201O-3G-50HZ40509.00.15O-3G
97,400
取扱い終了
代替品有
38038217O-3G-60HZ406010.50.13O-3G
97,400
取扱い終了
代替品有
38038226O-4G-50HZ50508.50.17O-4G
100,700
取扱い終了
代替品有
38038305OL-3GS-50HZ40506.50.11OL-3G
84,700
取扱い終了
代替品有
38038314OL-3GS-60HZ40607.80.11OL-3G
84,700
取扱い終了
代替品有
38038341OL-4G-60HZ50609.80.16OL-4G
99,400
取扱い終了
代替品有
21238516O-3GE-50HZ40509.00.15O-3G
113,200
取扱い終了
代替品有
21238525O-3GE-60HZ406010.50.13O-3G
113,200
取扱い終了
代替品有
21238534O-4GE-50HZ50508.50.17O-4G
116,900
取扱い終了
代替品有
21238543O-4GE-60HZ506012.00.25O-4G
116,900
取扱い終了
代替品有
21238552O-5GE-50HZ65507.50.45O-5G
180,900
取扱い終了
代替品有
21238568O-5GE-60HZ656011.50.45O-5G
180,900
取扱い終了
代替品有
21238613OL-4GE-60HZ50609.80.16OL-4G
115,500
取扱い終了
代替品有
38038235O-4G-60HZ506012.00.25O-4G
100,700
取扱い終了
38038244O-5G-50HZ65507.50.45O-5G
155,800
取扱い終了
38038253O-5G-60HZ656011.50.45O-5G
155,800
取扱い終了
38038262O-6G-50HZ80507.50.7O-6G
185,500
取扱い終了
38038271O-6G-60HZ806013.00.7O-6G
185,500
取扱い終了
38038287O-7G-50HZ100509.51.0O-7G
265,000
取扱い終了
38038296O-7G-60HZ1006015.51.0O-7G
265,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38038122O-1GS-50HZ06542051O-1GSO-1GS-50HZ セルプラポンプ(モータ無し 単相100V) 寺田ポンプ製作所 06542051セルプラポンプ(モータ無し 単相100V)寺田ポンプ製作所1台
94,980
税込104,478
注文コードが変更になりました
38038131O-1GS-60HZ06542085O-1GSO-1GS-60HZ セルプラポンプ(モータ無し 単相100V) 寺田ポンプ製作所 06542085セルプラポンプ(モータ無し 単相100V)寺田ポンプ製作所1台
91,980
税込101,178
注文コードが変更になりました
38038147O-1GT-50HZ06542112O-1GTO-1GT-50HZ セルプラポンプ(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所 06542112セルプラポンプ(モータ無し 3相200V)寺田ポンプ製作所1台
67,980
税込74,778
注文コードが変更になりました
38038156O-1GT-60HZ06542173O-1GTO-1GT-60HZ セルプラポンプ(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所 06542173セルプラポンプ(モータ無し 3相200V)寺田ポンプ製作所1台
67,980
税込74,778
注文コードが変更になりました
38038165O-2GS-50HZ06542067O-2GSO-2GS-50HZ セルプラポンプ(モータ無し 単相100V) 寺田ポンプ製作所 06542067セルプラポンプ(モータ無し 単相100V)寺田ポンプ製作所1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
38038174O-2GS-60HZ06542094O-2GSO-2GS-60HZ セルプラポンプ(モータ無し 単相100V) 寺田ポンプ製作所 06542094セルプラポンプ(モータ無し 単相100V)寺田ポンプ製作所1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
38038201O-3G-50HZ21237728O-3GE画像準備中セルプラポンプ(モータ無し 3相200V)寺田ポンプ製作所1台
90,980
税込100,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38038217O-3G-60HZ21237728O-3GE画像準備中セルプラポンプ(モータ無し 3相200V)寺田ポンプ製作所1台
90,980
税込100,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38038226O-4G-50HZ21237737O-4GE画像準備中セルプラポンプ(モータ無し 3相200V)寺田ポンプ製作所1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38038305OL-3GS-50HZ06542076OL-3GSOL-3GS-50HZ セルプラポンプ(モータ無し 単相100V) 寺田ポンプ製作所 06542076セルプラポンプ(モータ無し 単相100V)寺田ポンプ製作所1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
38038314OL-3GS-60HZ06542103OL-3GSOL-3GS-60HZ セルプラポンプ(モータ無し 単相100V) 寺田ポンプ製作所 06542103セルプラポンプ(モータ無し 単相100V)寺田ポンプ製作所1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
38038341OL-4G-60HZ21237685OL-4GE画像準備中セルプラポンプ(モータ無し)寺田ポンプ製作所1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21238516O-3GE-50HZ21237694O-3GEO-3GE-50HZ セルプラポンプ(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所 21237694セルプラポンプ(モータ無し 3相200V)寺田ポンプ製作所1台
90,980
税込100,078
注文コードが変更になりました
21238525O-3GE-60HZ21237728O-3GE画像準備中セルプラポンプ(モータ無し 3相200V)寺田ポンプ製作所1台
90,980
税込100,078
注文コードが変更になりました
21238534O-4GE-50HZ21237703O-4GEO-4GE-50HZ セルプラポンプ(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所 21237703セルプラポンプ(モータ無し 3相200V)寺田ポンプ製作所1台
95,980
税込105,578
注文コードが変更になりました
21238543O-4GE-60HZ21237737O-4GE画像準備中セルプラポンプ(モータ無し 3相200V)寺田ポンプ製作所1台
95,980
税込105,578
注文コードが変更になりました
21238552O-5GE-50HZ21237712O-5GEO-5GE-50HZ セルプラポンプ(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所 21237712セルプラポンプ(モータ無し 3相200V)寺田ポンプ製作所1台
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました
21238568O-5GE-60HZ21237746O-5GE画像準備中セルプラポンプ(モータ無し 3相200V)寺田ポンプ製作所1台
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました
21238613OL-4GE-60HZ21237685OL-4GE画像準備中セルプラポンプ(モータ無し)寺田ポンプ製作所1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする