画像準備中

低水位・残水吸排水用ポンプ LSR・LSC・LSP型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38040274 品番LSC1.4S-50HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥66,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

・LSR:底部より10mmあれば揚水可能。ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水可能。
・LSC:最低水位1mmまで排水可能。シール弁座とスイング弁により、いったん吸引した水の逆流を防止します。
・LSP:小さなくぼみのたまり水も揚水可能。新サイホンブレーカ機構の逆止弁により、逆流・封水抜けを防止します

吐出口径(Φmm)25 出力(kW)0.48 電圧(V)100 周波数(Hz)50 揚程(m)11 吐出量(L/min)100 仕様低水位排水用 タイプ水中ハイスピンポンプ 使用液低水位・残水吸排水

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38040274 LSC1.4S-50HZ 06959863 LSC-1.4S 低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型 鶴見製作所 低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型 鶴見製作所 1台 48,980 税込53,878 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする