ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし

ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。
コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。
セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。
南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。
受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。

用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など仕様ばねなし付属品受座フック材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)19質量(g)60適合板厚(mm)14~28仕上光沢バレル研磨許容荷重(N)330RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37876544STF-C64B
1,770
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37876544
2022-02-18
用途: 軽トラックに乗せるボックスの蓋に使用
ケミカルクリーンサービスサービス業

商品自体は非常に精密でしっかりした作りで満足。ただ、鍵付きなのに取り付けたときにフックの方のビスが丸見えで防犯の面からはもう一工夫してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする