160°開き抜き差し丁番 417-9008型

160°開き抜き差し丁番 417-9008型 - LAMP(スガツネ工業)160°開き抜き差し丁番 417-9008型 - LAMP(スガツネ工業)160°開き抜き差し丁番 417-9008型 - LAMP(スガツネ工業)160°開き抜き差し丁番 417-9008型 - LAMP(スガツネ工業)160°開き抜き差し丁番 417-9008型 - LAMP(スガツネ工業)160°開き抜き差し丁番 417-9008型 - LAMP(スガツネ工業)160°開き抜き差し丁番 417-9008型 - LAMP(スガツネ工業)

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
取付仕様は両側スナップインタイプです。

材質(本体)亜鉛合金材質(フック)焼結鋼ブラック仕様左用開き角度(度)160RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
本製品は左右勝手が「P.2選び方ガイド」と逆になります。左右勝手ご確認の上、選定してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37882765417-9008.00-000100.7~1.2
7,020
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882774417-9008.00-000151.2~1.7
7,020
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882783417-9008.00-000201.7~2.2
7,020
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする