Panasonic(パナソニック)
安定器収納盤NE型 鉄製基板付 水銀灯用安定器一般型
板厚(mm)
(ボックス・ドア)1.6
(基板)2.3
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
仕様
高力率:200V/400W以下
材質
鋼板製
保護等級
IP2XC
内容量
1個
注意
※安定器取付金具は付いていません。
※収納安定器の最大高さは、安定器高さ120mmまでですのご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38189225
BNDE4101VN
300×500×175
¥24,600
取扱い終了
返品不可
38189234
BNDE4102VN
450×500×175
¥29,100
取扱い終了
返品不可
38189243
BNDE4103VN
600×500×175
¥36,000
取扱い終了
返品不可
38189252
BNDE4204VN
500×900×175
¥47,200
取扱い終了
返品不可
38189261
BNDE4206VN
700×1000×175
¥58,200
取扱い終了
返品不可
38189277
BNDE4208VN
900×1000×175
¥77,100
取扱い終了
返品不可
38189286
BNDE4210VN
1000×1000×175
¥78,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください