Panasonic(パナソニック)
カンタッチブレーカ 漏電警報付
漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。
万一の漏電時、回路を遮断せずに警報でお知らせします。
適合端子
(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S
(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
接点容量
AC125V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5A
AC250V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5A
DC30V:(抵抗負荷)2A、(誘導負荷)2A
フレーム(AF)
50
動作時間
(警報)0.1秒以内
端子形状
(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子
接点構成
1C
リセット方式
(警報)手動リセット(押釦)
定格感度電流(mA)
30
漏電表示方式
赤色LED表示
警報出力
リード線接続方式
内容量
1個
注意
※逆接続不可。
※より線3.5mm
2
・5.5mm
2
・8mm
2
には専用棒圧着端子を使用してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
極数・素子数
定格感度電流(mA)
定格遮断容量(kA)
フレーム(AF)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38181647
BKF21531Z
AC100専用
15
2P1E
30
5
50
¥
21,090
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38181656
BKF22031Z
AC100専用
20
2P1E
30
5
50
¥
21,090
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38181665
BKF23031Z
AC100専用
30
2P1E
30
5
50
¥
21,090
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38181674
BKF21532Z
AC200専用
15
2P2E
30
5(1Φ3W)、2.5(1Φ2W)
50
¥
22,820
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
38181683
BKF22032Z
AC200専用
20
2P2E
30
5(1Φ3W)、2.5(1Φ2W)
50
¥
22,820
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38181692
BKF23032Z
AC200専用
30
2P2E
30
5(1Φ3W)、2.5(1Φ2W)
50
¥
22,820
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください