Panasonic(パナソニック)
電極切替盤
設置場所により屋内用・屋外用の2タイプが選べます。
盤名称板付です。
切替操作用の誤警報防止機能の標準搭載(オーバーラップ機能付)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護等級
塗装色
種別
キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38189401
BNE841V
IP2XD
マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
屋内用
300×300×125
鋼板製
¥41,400
¥
35,980
¥39,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38189417
BNE842V
IP2XD
マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
屋内用
300×300×125
鋼板製
¥37,000
¥
36,980
¥40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38189426
BNE741V
IP44
マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
屋外用
300×330×125
鋼板製
¥90,400
¥
39,980
¥43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38189435
BNE742V
IP44
マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
屋外用
300×330×125
鋼板製
¥41,400
¥
40,980
¥45,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38189444
BNEP44K
IP33
クリームホワイト(マンセル記号:2.5Y8.7/1.5)
屋内用
170×281×130
プラスチック製
¥20,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください