曜日別特売

精密補正軸継手 UAシリーズ

精密補正軸継手 UAシリーズ - 酒井製作所精密補正軸継手 UAシリーズ - 酒井製作所

精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。
高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。
サーボモータの高速・高応答・高トルクに対応。
軸締結は確実で軸振れがない。

許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質A2017種類ジョイントタイプ材質(ボルト)SCM435内容量1個
205件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法J(mm)
寸法P(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
許容トルク(N・m)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38072325UA-15C-3×31516364330.2518
5,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072334UA-15C-3×41516364340.2518
5,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072343UA-15C-3×51516364350.2518
5,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072352UA-15C-4×41516364440.2518
5,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072361UA-15C-4×51516364450.2518
5,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072377UA-15C-5×51516364550.2518
5,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072386UA-20C-4×420223.577440.520
6,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072395UA-20C-4×520223.577450.520
6,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072404UA-20C-4×620223.577460.520
6,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072413UA-20C-4×720223.577470.520
6,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072422UA-20C-4×820223.577480.520
6,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072431UA-20C-5×520223.577550.520
6,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072447UA-20C-5×620223.577560.520
6,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
38072456UA-20C-5×720223.577570.520
6,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072465UA-20C-5×820223.577580.520
6,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
38072474UA-20C-6×620223.577660.520
6,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
38072483UA-20C-6×720223.577670.520
6,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072492UA-20C-6×820223.577680.520
6,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
38072501UA-20C-7×720223.577770.520
6,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072517UA-20C-7×820223.577780.520
6,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072526UA-20C-8×820223.577880.520
6,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
38072535UA-25C-5×525274.591055127
7,900
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072544UA-25C-5×625274.591056127
7,900
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072553UA-25C-5×6.3525274.591056.35127
7,900
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072562UA-25C-5×725274.591057127
7,900
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072571UA-25C-5×825274.591058127
7,900
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072587UA-25C-5×9.52525274.591059.525127
7,900
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072596UA-25C-5×1025274.5910510127
7,900
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072605UA-25C-6×625274.591066127
7,900
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
38072614UA-25C-6×6.3525274.591066.35127
7,900
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072623UA-25C-6×725274.591067127
7,900
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072632UA-25C-6×825274.591068127
7,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
38072641UA-25C-6×9.52525274.591069.525127
7,900
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072657UA-25C-6×1025274.5910610127
7,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
38072666UA-25C-6.35×6.3525274.59106.356.35127
7,900
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072675UA-25C-6.35×725274.59106.357127
7,900
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072684UA-25C-6.35×825274.59106.358127
7,900
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072693UA-25C-6.35×9.52525274.59106.359.525127
7,900
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072702UA-25C-6.35×1025274.59106.3510127
7,900
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072711UA-25C-7×725274.591077127
7,900
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072727UA-25C-7×825274.591078127
7,900
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072736UA-25C-7×9.52525274.591079.525127
7,900
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072745UA-25C-7×1025274.5910710127
7,900
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072754UA-25C-8×825274.591088127
7,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
38072763UA-25C-8×9.52525274.591089.525127
7,900
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072772UA-25C-8×1025274.5910810127
7,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
38072781UA-25C-9.525×9.52525274.59109.5259.525127
7,900
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072797UA-25C-9.525×1025274.59109.52510127
7,900
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
38072806UA-25C-10×1025274.59101010127
7,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
38072815UA-30C-6×630324.79.51066230
8,900
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする