ETPブッシュ ETP-A-Sシリーズ(ショート仕様)

ETPブッシュ ETP-A-Sシリーズ(ショート仕様) - 三木プーリ

キー加工不要
・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。
・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。
一体構造
・シンプルな構造で、取扱いが簡単です。
高トルク
・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。
スラスト荷重ゼロ
・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。スリーブの長さを短くした仕様で、ハブの薄い部品にも対応できます

軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38119426ETP-A-19-S28451326315.56.919
11,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38119435ETP-A-20-S28451528335.56.420
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
38119444ETP-A-25-S34491529345.56.925
11,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
38119453ETP-A-30-S41572034395.56.930
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38119462ETP-A-35-S4762.522384377.435
14,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
38119471ETP-A-40-S53702542477.58.440
16,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
38119487ETP-A-45-S597728455188.445
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38119496ETP-A-50-S65832645518.59.450
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38119426ETP-A-19-S00321474ETP-A-19-SETP-A-19-S フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ 00321474フリクションジョイント ETPブッシュ三木プーリ1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
38119435ETP-A-20-S00321501ETP-A-20-SETP-A-20-S フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ 00321501フリクションジョイント ETPブッシュ三木プーリ1個
9,298
税込10,228
注文コードが変更になりました
38119444ETP-A-25-S00321553ETP-A-25-SETP-A-25-S フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ 00321553フリクションジョイント ETPブッシュ三木プーリ1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
38119453ETP-A-30-S00321596ETP-A-30-SETP-A-30-S フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ 00321596フリクションジョイント ETPブッシュ三木プーリ1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
38119462ETP-A-35-S00321632ETP-A-35-SETP-A-35-S フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ 00321632フリクションジョイント ETPブッシュ三木プーリ1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
38119471ETP-A-40-S00321675ETP-A-40-SETP-A-40-S フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ 00321675フリクションジョイント ETPブッシュ三木プーリ1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
38119487ETP-A-45-S00321711ETP-A-45-SETP-A-45-S フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ 00321711フリクションジョイント ETPブッシュ三木プーリ1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
38119496ETP-A-50-S00321754ETP-A-50-SETP-A-50-S フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ 00321754フリクションジョイント ETPブッシュ三木プーリ1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする