曜日別特売

ポジロック PSL-K-Fシリーズ(ステンレス仕様)

ポジロック PSL-K-Fシリーズ(ステンレス仕様) - 三木プーリ

・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。
・ノーバックラッシなのでガタがありません。
・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。
・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。
・本体の材質にステンレス材を仕様した防せい仕様です。

材質(本体)SUS304相当センタリング機能あり内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
外径D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法P(Φmm)
寸法S(mm)
許容トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38120047PSL-K-6-F1225231020243.55171.54.7
10,420
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120056PSL-K-6.35-F1225231020243.55171.54.9
10,420
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120065PSL-K-7-F1225231020243.55171.55.4
10,620
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120074PSL-K-8-F1528261224285520218
10,810
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
38120083PSL-K-9-F1528261224285520220
11,020
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120092PSL-K-9.525-F1831291224285523222
11,020
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120101PSL-K-10-F1831291224285523223
11,230
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
38120117PSL-K-11-F1831291224285523225
11,850
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120126PSL-K-12-F2033311224285525237
12,050
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120135PSL-K-12.7-F2033311224285525240
12,050
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120144PSL-K-14-F2235331224285527244
12,230
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120153PSL-K-15-F2339361429346729276
13,050
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120162PSL-K-16-F2440371429346730280
13,270
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120171PSL-K-17-F2642391429346732288
13,270
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120187PSL-K-18-F2642391429346732288
13,460
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120196PSL-K-19-F2844411429346734296
13,680
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
38120205PSL-K-20-F28444114293467342104
13,680
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120214PSL-K-22-F3248451633386.58382.5168
14,280
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120223PSL-K-24-F3450471633386.58402.5184
14,670
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120232PSL-K-25-F3450471633386.58402.5192
15,310
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120241PSL-K-28-F3962592039457.59472.5304
16,120
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120257PSL-K-30-F4164612039457.59492.5320
16,730
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120266PSL-K-32-F4366632039457.59512.5344
17,130
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120275PSL-K-35-F477067224349810553504
17,330
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする