ポジロック PSL-D-Cシリーズ(簡易防せい仕様)

ポジロック PSL-D-Cシリーズ(簡易防せい仕様) - 三木プーリ

・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。
・ノーバックラッシなのでガタがありません。
・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。
・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。
・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。

材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法P(Φmm)
許容トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38121264PSL-D-16-C3217212467
10,900
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
38121273PSL-D-17-C3521252770
11,180
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
38121282PSL-D-18-C3521252775
11,180
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
38121291PSL-D-19-C3521252780
11,180
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
38121307PSL-D-20-C38212629140
11,610
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
38121316PSL-D-22-C40212631150
11,880
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
38121325PSL-D-24-C47263236230
12,720
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
38121334PSL-D-25-C47263236240
12,860
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
38121343PSL-D-28-C50263239400
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
38121352PSL-D-30-C55263243.5430
14,400
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
38121361PSL-D-32-C55263243.5460
14,400
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
38121377PSL-D-35-C60313747.5670
15,800
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
38121386PSL-D-38-C65313752.5730
17,750
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
38121395PSL-D-40-C65313752.5770
17,750
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
38121404PSL-D-42-C753644601110
22,090
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
38121413PSL-D-45-C753644601200
22,090
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
38121422PSL-D-48-C803644651690
25,160
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
38121431PSL-D-50-C803644651760
25,160
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする