ボールスクリュージャッキ J□B

ボールスクリュージャッキ J□B - 日本ギア工業

・ナットとねじ軸の間は、ボールベアリング同様の転がり摩擦なので、台形ねじ使用のスクリュージャッキに比べ効率は約3倍となり、省エネルギー運転が可能です。
・セルフロック機能はありませんので、必ずブレーキを設けて下さい。
・ジャッキ本体側で、ねじ軸のつれ回りを防ぐ回り止め仕様品の製作も可能です。

ねじ軸仕様回り止めキー無内容量1個
336件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ストローク(mm)
形状
ねじ軸保護ジャバラ
基本容量(kN)
軸径(Φmm)
リード(mm)
ウォーム減速比
効率
最大許容動力(kW)
所要入力トルク(N・m)
保持トルク(N・m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38133347J0BHIN0100BSNJ0B100吊下形ジャバラ付1020550.610.7531.5
取扱い終了
返品不可
38133356J0BHIN0100NSNJ0B100吊下形ジャバラなし1020550.610.7531.5
取扱い終了
返品不可
38133365J0BHIN0200BSNJ0B200吊下形ジャバラ付1020550.610.7531.5
取扱い終了
返品不可
38133374J0BHIN0200NSNJ0B200吊下形ジャバラなし1020550.610.7531.5
取扱い終了
返品不可
38133383J0BHIN0300BSNJ0B300吊下形ジャバラ付1020550.610.7531.5
取扱い終了
返品不可
38133392J0BHIN0300NSNJ0B300吊下形ジャバラなし1020550.610.7531.5
取扱い終了
返品不可
38133401J0BHIN0400BSNJ0B400吊下形ジャバラ付1020550.610.7531.5
取扱い終了
返品不可
38133417J0BHIN0400NSNJ0B400吊下形ジャバラなし1020550.610.7531.5
取扱い終了
返品不可
38133426J0BHIN0500BSNJ0B500吊下形ジャバラ付1020550.610.7531.5
取扱い終了
返品不可
38133435J0BHIN0500NSNJ0B500吊下形ジャバラなし1020550.610.7531.5
取扱い終了
返品不可
38133444J0BHIN0600BSNJ0B600吊下形ジャバラ付1020550.610.7531.5
取扱い終了
返品不可
38133453J0BHIN0600NSNJ0B600吊下形ジャバラなし1020550.610.7531.5
取扱い終了
返品不可
38133462J0BHIN0800BSNJ0B800吊下形ジャバラ付1020550.610.7531.5
取扱い終了
返品不可
38133471J0BHIN0800NSNJ0B800吊下形ジャバラなし1020550.610.7531.5
取扱い終了
返品不可
38133487J0BHUN0100BSNJ0B100押上形ジャバラ付1020550.610.7531.5
取扱い終了
返品不可
38133496J0BHUN0100NSNJ0B100押上形ジャバラなし1020550.610.7531.5
取扱い終了
返品不可
38133505J0BHUN0200BSNJ0B200押上形ジャバラ付1020550.610.7531.5
取扱い終了
返品不可
38133514J0BHUN0200NSNJ0B200押上形ジャバラなし1020550.610.7531.5
取扱い終了
返品不可
38133523J0BHUN0300BSNJ0B300押上形ジャバラ付1020550.610.7531.5
取扱い終了
返品不可
38133532J0BHUN0300NSNJ0B300押上形ジャバラなし1020550.610.7531.5
取扱い終了
返品不可
38133541J0BHUN0400BSNJ0B400押上形ジャバラ付1020550.610.7531.5
取扱い終了
返品不可
38133557J0BHUN0400NSNJ0B400押上形ジャバラなし1020550.610.7531.5
取扱い終了
返品不可
38133566J0BHUN0500BSNJ0B500押上形ジャバラ付1020550.610.7531.5
取扱い終了
返品不可
38133575J0BHUN0500NSNJ0B500押上形ジャバラなし1020550.610.7531.5
取扱い終了
返品不可
38133584J0BHUN0600BSNJ0B600押上形ジャバラ付1020550.610.7531.5
取扱い終了
返品不可
38133593J0BHUN0600NSNJ0B600押上形ジャバラなし1020550.610.7531.5
取扱い終了
返品不可
38133602J0BHUN0800BSNJ0B800押上形ジャバラ付1020550.610.7531.5
取扱い終了
返品不可
38133611J0BHUN0800NSNJ0B800押上形ジャバラなし1020550.610.7531.5
取扱い終了
返品不可
38133627J0BLIN0100BSNJ0B100吊下形ジャバラ付10205240.360.751.20.18
取扱い終了
返品不可
38133636J0BLIN0100NSNJ0B100吊下形ジャバラなし10205240.360.751.20.18
取扱い終了
返品不可
38133645J0BLIN0200BSNJ0B200吊下形ジャバラ付10205240.360.751.20.18
取扱い終了
返品不可
38133654J0BLIN0200NSNJ0B200吊下形ジャバラなし10205240.360.751.20.18
取扱い終了
返品不可
38133663J0BLIN0300BSNJ0B300吊下形ジャバラ付10205240.360.751.20.18
取扱い終了
返品不可
38133672J0BLIN0300NSNJ0B300吊下形ジャバラなし10205240.360.751.20.18
取扱い終了
返品不可
38133681J0BLIN0400BSNJ0B400吊下形ジャバラ付10205240.360.751.20.18
取扱い終了
返品不可
38133697J0BLIN0400NSNJ0B400吊下形ジャバラなし10205240.360.751.20.18
取扱い終了
返品不可
38133706J0BLIN0500BSNJ0B500吊下形ジャバラ付10205240.360.751.20.18
取扱い終了
返品不可
38133715J0BLIN0500NSNJ0B500吊下形ジャバラなし10205240.360.751.20.18
取扱い終了
返品不可
38133724J0BLIN0600BSNJ0B600吊下形ジャバラ付10205240.360.751.20.18
取扱い終了
返品不可
38133733J0BLIN0600NSNJ0B600吊下形ジャバラなし10205240.360.751.20.18
取扱い終了
返品不可
38133742J0BLIN0800BSNJ0B800吊下形ジャバラ付10205240.360.751.20.18
取扱い終了
返品不可
38133751J0BLIN0800NSNJ0B800吊下形ジャバラなし10205240.360.751.20.18
取扱い終了
返品不可
38133767J0BLUN0100BSNJ0B100押上形ジャバラ付10205240.360.751.20.18
取扱い終了
返品不可
38133776J0BLUN0100NSNJ0B100押上形ジャバラなし10205240.360.751.20.18
取扱い終了
返品不可
38133785J0BLUN0200BSNJ0B200押上形ジャバラ付10205240.360.751.20.18
取扱い終了
返品不可
38133794J0BLUN0200NSNJ0B200押上形ジャバラなし10205240.360.751.20.18
取扱い終了
返品不可
38133803J0BLUN0300BSNJ0B300押上形ジャバラ付10205240.360.751.20.18
取扱い終了
返品不可
38133812J0BLUN0300NSNJ0B300押上形ジャバラなし10205240.360.751.20.18
取扱い終了
返品不可
38133821J0BLUN0400BSNJ0B400押上形ジャバラ付10205240.360.751.20.18
取扱い終了
返品不可
38133837J0BLUN0400NSNJ0B400押上形ジャバラなし10205240.360.751.20.18
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクリュージャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/216/
2022-09-30

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする