エスコ
ノイズ低減型 USBケーブル(ABタイプ)
ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。
色
ブラック
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Bオス
対応機種
USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSBHUB、USB仕様の周辺機器
プラグ
金メッキ
シールド
2重シールド
伝送速度(Mbps)
480
特性
データ伝送
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38270425
EA764AC-3A
EA764AC-3A
3
オープン
¥1,570
¥
1,298
アウトレット
¥1,428
(税込)
当日出荷
残り1点です
38270321
EA764AC-1A
EA764AC-1A
0.5
オープン
取扱い終了
38276061
EA764AC-2A
EA764AC-2A
1.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください