エスコ
超強力シャックル
材質
スチール
表面処理
亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
エスコ品番
寸法L(mm)
使用荷重(t)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38274871
EA638NC-14
M50
EA638NC-14
146
25
73
オープン
¥
21,900
¥24,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
38274905
EA638NC-13
M42
EA638NC-13
124
17
60
オープン
¥
14,300
¥15,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
38274966
EA638NC-15
M55
EA638NC-15
171
35
83
オープン
¥
33,400
¥36,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
38274993
EA638NC-11
M35
EA638NC-11
100
12
52
オープン
¥
8,570
¥9,427
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください