エスコ
工事中・立入禁止 サインスタンド
市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ。
仕様
両面印刷
エスコ品番
EA983DE-25
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
280×600(H)
質量(kg)
1.1
表示内容
工事中・立入禁止
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38275973
EA983DE-25
オープン
¥
6,700
¥
7,370
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください