曜日別特売

リキッドバッファー

リキッドバッファー - TIPTOP
(1件のレビュー)

タイヤバフ面や貼付けウェイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。
接着面の油汚れや埃を強力に分解し、パッチの接着力を高めます。
アルミホイールの汚れ落としにも使用できます。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.238L危険物の性状非水溶性内容量1本(250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38156194LB-2
2,100
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38156194
2023-09-13
用途: パンク修理

最近の安物自転車のチューブはシリコン系オイルがべったりと付着しているので、パンク修理時にシンナー等でふき取るのだが、パッチ接着不良が多発。この商品見つけ使って見ると油分の取れ具合が全く違う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする