アップコン上下可動型

アップコン上下可動型 - Panasonic(パナソニック)アップコン上下可動型 - Panasonic(パナソニック)

アース付2コ口のアップコン。電線接続の速結化でスピーディに施工できる上下可動型です。
リード線がよじれない無回転スライドアップ方式を採用。
指1本で、ワンタッチ飛び出し。
コンセントは両面に各1コ。
ビルのインテリアにマッチするシルバー色。

用途電線管工事用極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様ねじ止め固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付2コ口シルバー適合規格(PS)Eコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V内容量1個
注意
※コンセント部は専用仕様のため、交換はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38257563DU5143
12,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする